NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの コレット
NTツールの ストレートコレット
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39264434
品番
MC16-8
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
外径D1(Φmm)
16
外径D2(Φmm)
19
全長L1(mm)
50
寸法L2(mm)
4
内径d(Φmm)
8