MNDM767-BL/BK-225 通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)ブルー/ブラック 丸五 39264436 MNDM767-BL/BK-225 通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)ブルー/ブラック 丸五 39264436 MNDM767-BL/BK-225 通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)ブルー/ブラック 丸五 39264436 MNDM767-BL/BK-225 通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)ブルー/ブラック 丸五 39264436

通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)ブルー/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 注文コード39264436 品番MNDM767-BL/BK-225
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
足幅EEEE ブルー/ブラック トラスコ品番114-3478 質量(g)440 材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム 形状ローカット サイズ(cm)22.5 機能軽量 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする