丸五
丸五の プロテクティブスニーカー
通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)ブルー/ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39264445
品番
MNDM767-BL/BK-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
足幅
EEEE
色
ブルー/ブラック
トラスコ品番
114-3479
質量(g)
460
材質
先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム
形状
ローカット
サイズ(cm)
23
機能
軽量
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー