ストレートコレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39264461 品番 MC20-6
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。

外径D1(Φmm)20 外径D2(Φmm)24 全長L1(mm)60 寸法L2(mm)4 内径d(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする