ゴム引き手袋 万年

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39264479 品番MN002-WH-FREE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します。

サイズフリー 全長(cm)25 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21 材質塩化ビニール樹脂 ホワイト 機能吸汗性・蒸れ防止 入数(双)1 トラスコ品番785-7888 厚さ(mm)3.5 質量(g)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39264479
2020-04-02
用途:
機械作業時

いつも使用しています。これじゃないとダメなんです。
すぐの配達してもらい助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする