NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの コレット
NTツールの クーラントコレット
クーラント用コレット(コレットスルー刃具用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39264574
品番
MC32-25-C
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
外径D1(Φmm)
32
外径D2(Φmm)
36
全長L1(mm)
72
寸法L2(mm)
4
内径d(Φmm)
25
適応
コレットスルー刃具用