※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGCL630-BK/BK-245 静電プロスニーカー マジカル 丸五 39264619 MGCL630-BK/BK-245 静電プロスニーカー マジカル 丸五 39264619

静電プロスニーカー マジカル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39264619 品番 MGCL630-BK/BK-245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
足幅EEE ブラック/ブラック トラスコ品番785-7381 質量(g)760 材質甲被:天然皮革+ナイロンメッシュ、先芯:鋼、靴底:EVA+ゴム 形状ローカット サイズ(cm)24.5 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする