※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
丸五の プロテクティブスニーカー
静電プロスニーカー マジカル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39264646
品番
MGCL630-BK/BK-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
足幅
EEE
色
ブラック/ブラック
トラスコ品番
785-7411
質量(g)
820
材質
甲被:天然皮革+ナイロンメッシュ、先芯:鋼、靴底:EVA+ゴム
形状
ローカット
サイズ(cm)
26
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー