※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PROH202-WH-225 超防滑耐油衛生長靴 プロハークス 丸五 39264664 PROH202-WH-225 超防滑耐油衛生長靴 プロハークス 丸五 39264664

超防滑耐油衛生長靴 プロハークス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39264664 品番 PROH202-WH-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
サイズ(cm)22.5 ホワイト 足幅EEE相当 トラスコ品番786-0030 形状ハイカット 質量(kg)1 種類作業靴 長さ(cm)30.5 材質(アッパー)塩化ビニル(PVC) 材質(ソール)PVC 機能耐滑、耐油、抗菌 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする