※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
丸五の 安全長靴・長靴
丸五の 耐油長靴/衛生長靴
超防滑耐油衛生長靴 プロハークス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39264673
品番
PROH202-WH-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
23
色
ホワイト
足幅
EEE相当
トラスコ品番
786-0048
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
作業靴
長さ(cm)
30.5
材質(アッパー)
塩化ビニル(PVC)
材質(ソール)
PVC
機能
耐滑、耐油、抗菌
材質(先芯)
なし
靴タイプ
長靴