※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
丸五の 安全長靴・長靴
丸五の 耐油長靴/衛生長靴
超防滑安全耐油長靴 安全プロハークス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39264698
品番
APROH910-WH-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
足幅
EEE
トラスコ品番
785-5044
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
作業靴
サイズ(cm)
25
長さ(cm)
38.5
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
機能
耐滑、耐油、抗菌
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39264698
APROH910-WH-250
05563188
#910
安全プロハークス #910
丸五
1足
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました