※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
丸五の 安全長靴・長靴
丸五の 耐油長靴/衛生長靴
超防滑安全耐油長靴 安全プロハークス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39264707
品番
APROH910-WH-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
足幅
EEE
トラスコ品番
785-5109
形状
ハイカット
質量(kg)
2
種類
作業靴
サイズ(cm)
29
長さ(cm)
40.5
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
機能
耐滑、耐油、抗菌
材質(底部)
PVC
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴