丸五
丸五の 背抜き手袋
丸五の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム甲抜き手袋 ソフラック(指先3重コート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39264716
品番
SR1900-R-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
天然ゴム3層コートの背抜き手袋。天然ゴムを3層にコーティングした指先は、耐摩耗性が7倍以上(※メーカー品1層と比較)。
滑り止め粒子配合で高いグリップ力を発揮します。
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル
色
レッド
材質(すべり止め)
天然ゴム
機能
吸汗・消臭・耐摩耗
入数(双)
1
トラスコ品番
114-3618
質量(g)
50