丸五
丸五の 背抜き手袋
丸五の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム甲抜き手袋 ソフラック(指先3重コート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39264743
品番
SR1900-GR-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
天然ゴム3層コートの背抜き手袋。天然ゴムを3層にコーティングした指先は、耐摩耗性が7倍以上(※メーカー品1層と比較)。
滑り止め粒子配合で高いグリップ力を発揮します。
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
機能
吸汗・消臭・耐摩耗
入数(双)
1
トラスコ品番
114-3615
質量(g)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39264743
SR1900-GR-S
70094544
#1900
ソフラック♯1900
丸五
1双
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました