サイドロックホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード39264766品番BT50-SL2-40-120
参考基準価格(税別)¥26,640販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

JIS フラット付ストレートシャンクエンドミル用

D1(h6)42寸法D(mm)82寸法L(mm)120寸法l1(mm)30寸法l2(mm)32寸法l´(mm)70締付ボルトM20質量(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする