画像準備中

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39264784 品番 CE2.990
参考基準価格(税別)¥15,460 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1.リーマ機構にエンド刃をプラス。完全止り穴加工が可能に。右リードのため、切り屑の排出がスムーズ。上方向に切り屑を排出するため、底に溜まりにくい。
2.被膜硬度約3,000Hv。金型調質鋼から、インコネル、ハステロイなど、20〜50 HRCの難削材に対する加工が可能。低摩耗係数の為、右リードの形状と合わせて切り屑の排出がスムーズ。耐熱性にも優れているため、止り穴という過酷な条件下において威力を発揮。
3.エンドミルシャンク採用

刃径D(Φmm)2.99 刃長l1(mm)20 全長L(mm)65 シャンク径d(Φmm)3.0 首下長l2(mm)40 材質超硬超微粒子 刃形スパイラル シャンクエンドミルシャンク コーティングF.P.Cコーティング 食付長さB(mm)0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする