画像準備中

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)12.70 刃長l1(mm)30 注文コード39264872 品番SH12.70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,200
この商品は刃径D・材質・刃長l1など11種類から選べます 他の種類を見る

1.リーマ機構にエンド刃をプラス。完全止り穴加工が可能に。右リードのため、切り屑の排出がスムーズ。上方向に切り屑を排出するため、底に溜まりにくい。
2.被膜硬度約3,000Hv。金型調質鋼から、インコネル、ハステロイなど、20〜50 HRCの難削材に対する加工が可能。低摩耗係数の為、右リードの形状と合わせて切り屑の排出がスムーズ。耐熱性にも優れているため、止り穴という過酷な条件下において威力を発揮。
3.エンドミルシャンク採用

刃径D(Φmm)12.70 刃長l1(mm)30 全長L(mm)170 シャンク径d(Φmm)12.0 首下長l2(mm)115 刃形スパイラル シャンクエンドミルシャンク 食付長さB(mm)0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする