丸五
丸五の 背抜き手袋
丸五の ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリル背抜き手袋 ソフ楽っく
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39264874
品番
SR2300-BK-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20.5
材質
ポリエステル
色
ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1
トラスコ品番
786-0692
厚さ(mm)
1
質量(g)
100
機能
通気性、耐油性