丸五
丸五の 背抜き手袋
丸五の ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリル背抜き手袋 ソフ楽っく
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
色
パープル
注文コード
39264908
品番
SR2300-PU-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.5
色
パープル
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1
トラスコ品番
786-0749
厚さ(mm)
1
材質(繊維部)
ポリエステル