丸五
丸五の 背抜き手袋
丸五の ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋 ソフ楽っく(5双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5双)
注文コード
39264926
品番
SR3200-5C-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18.5
材質
ポリエステル
色
紫、緑、赤、黄、青
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
入数(双)
5
トラスコ品番
786-0773
厚さ(mm)
1
質量(g)
100