SR3200-5C-M ウレタン背抜き手袋 ソフ楽っく(5双入) 丸五 39264935 SR3200-5C-M ウレタン背抜き手袋 ソフ楽っく(5双入) 丸五 39264935

ウレタン背抜き手袋 ソフ楽っく(5双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5双) 注文コード 39264935 品番 SR3200-5C-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル 紫、緑、赤、黄、青 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 入数(双)5 トラスコ品番786-0765 厚さ(mm)1 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする