丸五
丸五の 静電靴
静電作業サンダル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39264978
品番
MNDM901-BK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
足幅
EEE
トラスコ品番
114-3622
サイズ
M
質量(g)
530
種類
静電靴
サイズ(cm)
24〜26
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
電気抵抗値
1.0×10
5〜8
Ω(23℃ C3)
機能
帯電防止
靴タイプ
サンダル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39264978
MNDM901-BK-M
70094456
#901
マンダムサンダル♯901
丸五
1足
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました