曜日別特売
MNDMNIT001-G/BK-245 安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック 丸五 39265249

MNDMNIT001-G/BK-245 安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック 丸五 39265249
MNDMNIT001-G/BK-245 安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック 丸五 39265249

安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1足注文コード39265249品番MNDMNIT001-G/BK-245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します。

用途普通作業グレー/ブラック足幅EEEE材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼トラスコ品番836-8766形状ローカット質量(g)740サイズ(cm)24.5甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする