※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNDMNIT002-G/BK-260 安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック 丸五 39265389 MNDMNIT002-G/BK-260 安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック 丸五 39265389

安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39265389 品番 MNDMNIT002-G/BK-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

足首まで保護できるミドルカットタイプです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがかかとの衝撃を吸収します。

グレー/ブラック 足幅EEEE 材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼 用途普通作業 トラスコ品番836-8783 形状ミドルカット 質量(g)900 サイズ(cm)26 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする