画像準備中

超硬エンド刃付リーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39265572 品番CER-060
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
エンドミルシャンクを採用。

刃径D(Φmm)6 刃長l1(mm)26 全長L(mm)100 材質超微粒超硬合金(R02) 刃数4 シャンク径(Φmm)6 刃形スパイラル シャンクエンドミルシャンク ねじれ角(°)右30 首下長l2(mm)65 内径d1(Φmm)3 食付長さ(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする