画像準備中

マシンリーマ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39265581 品番 MRT1X113
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。
シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。
マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。

刃径(Φmm)11.3 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃長(mm)75 全長(mm)170 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 刃形ストレート 刃数6 シャンク径(Φmm)MT1 柄径(Φ)MT1 刃径公差m5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04275537
2013-04-15
用途:
穴径の仕上げ

ドリルで荒加工の穴をH7の公差で仕上げに使用したが、歯壊れも無く、ほぼ満足のいくリーマだった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする