※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ローカットセーフティスニーカー
安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39265696
品番
KOSP830-WH-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
足幅
EEE
材質
先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム
トラスコ品番
785-6512
形状
ローカット
質量(g)
520
サイズ(cm)
25
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー