聖和精機
聖和精機の ドリル
聖和精機の ハイスドリル
聖和精機の ハイスその他ドリル
ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39265746
品番
ST42-D-200
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
42
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
130
取付ねじ
PT 1/4
寸法C1(mm)
45
寸法C2(mm)
98
加工径Dc(Φmm)最小-最大
100-120