※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOSP830-BK-255 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック 丸五 39265784 KOSP830-BK-255 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック 丸五 39265784

安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39265784 品番 KOSP830-BK-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ブラック 足幅EEE 材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム トラスコ品番785-6440 形状ローカット 質量(g)540 サイズ(cm)25.5 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39265818
2023-12-07
用途:
作業時と訪問時
製造業

お客様のお宅で荷物の搬入搬出の際
かかとが踏めてとてもスムーズに出来るので
もう何足もリピート購入しています。
長い距離を歩くことは無いのですが
靴底も丈夫であまり擦り減らない。
土踏まずが少し平らなので自分は中敷きを使用して
フィット感を増しています。

対象商品:
39265793
2021-12-23
用途:
建築工事

はきやすい、すごく軽く、あるきやすい、脱ぎやすい。

対象商品:
39265818
2021-01-21
用途:
作業および商品配達時に
製造業

以前はホワイトを履いていた。配達でお客様宅への出入りが多いのでかかとが踏めるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする