KOSP830-BK-260 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック 丸五 39265793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOSP830-BK-260 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック 丸五 39265793
KOSP830-BK-260 安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック 丸五 39265793

安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード39265793品番KOSP830-BK-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ブラック足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴムトラスコ品番785-6458形状ローカット質量(g)560サイズ(cm)26甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39265818
2023-12-07
用途: 作業時と訪問時
製造業

お客様のお宅で荷物の搬入搬出の際
かかとが踏めてとてもスムーズに出来るので
もう何足もリピート購入しています。
長い距離を歩くことは無いのですが
靴底も丈夫であまり擦り減らない。
土踏まずが少し平らなので自分は中敷きを使用して
フィット感を増しています。

対象商品 : 39265793
2021-12-23
用途: 建築工事

はきやすい、すごく軽く、あるきやすい、脱ぎやすい。

対象商品 : 39265818
2021-01-21
用途: 作業および商品配達時に
製造業

以前はホワイトを履いていた。配達でお客様宅への出入りが多いのでかかとが踏めるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする