日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39265922
品番
RSS-4.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
加工穴D(mm)
4
刃長l1(mm)
22
全長L(mm)
80
シャンク径d1(Φmm)
4
首下長l2(mm)
53
内径d1(Φmm)
1.5
刃先(mm)
0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。