画像準備中

タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39265974 品番RSS-15.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は刃径など8種類から選べます 他の種類を見る

エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。

加工穴D(mm)15 刃長l1(mm)35 全長L(mm)180 シャンク径d1(Φmm)16 首下長l2(mm)120 内径d1(Φmm)6.5 刃先(mm)0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39265947
2018-03-01
用途:
8H7の深さ指定がある時
製造業

精度もしっかり出て
ビビリもなく非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする