折りたたみコンテナ オリコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39266019 品番 55988000BL512
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
容量(L)60.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×380 ライトブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)86 トラスコ品番115-5297 種別SK-OM60B-BLL 材質PP 質量(kg)2.35 有効内寸(mm)493×335×360 外寸(mm)530×366×380 内寸(mm)494×336×369 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.77(690) 適合カード差し両短辺21型 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)360 有効内寸法・幅(mm)493

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする