※蓋は別売りです

EPボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39266107 品番 SK-EP7-2 BL
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。

容量(L)6.9 トラスコ品番115-5351 材質発泡ポリプロピレン(エペランPP) ブルー 質量(g)177 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)324×291×146 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)272×239×106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39266107
2023-03-01
用途:
食品の保冷・保温

よく鮮魚センター等で見かける白い発泡スチロールと比べて
表面にコーティングされているのか丈夫です
蓋との嵌合もピッタリで保温保冷に使用しています

対象商品:
39266116
2022-01-11
用途:
商品の運搬
原とうふ店 様 (飲食業)

丈夫で軽くて重ねて持ちやすいのがいい。手入れもしやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする