曜日別特売
SK-EP16-2F BL EPボックスフタ サンコー 39266143

EPボックスフタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)460×358×45
内容量1枚注文コード39266143品番SK-EP16-2F BL
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)適合本体SK-EP-16-2-BLブルー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)460×358×45質量(g)190トラスコ品番115-5355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39266134
2022-12-05
用途: 食品の保冷・保温

昼食の保冷・保温用に購入しました
以前は安価な発泡スチロール製を使っていましたが
ちょっとした衝撃ではがれたりして困ってました
表面をコーティングみたいになっていますのではがれにくく
気密もしっかりしていてちょっと高価ですがよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする