容量(L)10.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)445×279×126
色イエロー/イエロー
トラスコ品番855-1507
種別SK-SNB12-YE/YE
材質PP
質量(kg)0.75
タイプSNコンテナー
有効内寸(mm)387×223×111
外寸(mm)445×279×126
内寸(mm)400×236×120
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し片短辺9-M型
外寸法・幅(mm)445
外寸法・高さ(mm)126
外寸法・奥行(mm)279
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
適合フタサンボックス蓋 12-2
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)111
有効内寸法・幅(mm)387
嵌合商品サンボックス 12-2C