ばんじゅう

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39266213 品番20325000CL202
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988
容量(L)32.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)643×417×161 クリーム 材質PP トラスコ品番855-1508 種別SK-BANOOGATAA-5-CL 質量(kg)1.95 有効内寸(mm)598×372×134 外寸(mm)643×417×161 内寸(mm)603×377×146 フタなし 底形状ゲタ形状 圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770) 適合コンテナ大型ばんじゅうA、A-2、A-3、A-4、B、B-2、B-3、SNコンテナ-B32 外寸法・幅(mm)643 外寸法・高さ(mm)161 外寸法・奥行(mm)417 有効内寸法・奥行(mm)372 有効内寸法・高さ(mm)134 有効内寸法・幅(mm)598 嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする