サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 廃棄用品
サンコー[日用品]の 針回収容器
針ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39266308
品番
SKSP-K3F-YE/WH
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
注射器の針部分をはめ、回すことによって、注射針に触れることなく容易に注射器から注射針を分離することを可能としました。
容量(L)
2.3
用途
使用済みの注射針を回収・運搬処理。
トラスコ品番
497-4123
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
193
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×190×165
注意
※火気厳禁