SKHS-3A-WH 針ボックス サンコー 39266326 SKHS-3A-WH 針ボックス サンコー 39266326 SKHS-3A-WH 針ボックス サンコー 39266326 SKHS-3A-WH 針ボックス サンコー 39266326

針ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39266326 品番SKHS-3A-WH
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。

用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。 トラスコ品番497-4107 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)219 容量(L)2.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×248×165
注意
※火気厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする