画像準備中

ミルマックス ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39266333 品番 BT50-MMC32-200
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径の6ヵ所の溝にテーパーを付けたチャックの把握力は500 Kg-m。
チャック口元から150mm先端にて10μを保障。

寸法d(Φmm)32 全長L(mm)200 寸法D(mm)73 寸法H(mm)87 GねじM22 × P1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コレット、レンチは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする