マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
ストレートシャンクフェイスミルアーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39266394
品番
ST32-FM16-200
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ミーリングチャックでご使用ください。
寸法d(Φmm)
16
寸法D(mm)
32
寸法D1(Φmm)
32
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
15
寸法H(mm)
16
寸法K(mm)
8
Gねじ
HCB-M8
RoHS指令(10物質対応)
対応