マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
フェイスミルアーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39266403
品番
BT50-FMA31.75-250
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。
荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。
寸法d(Φmm)
31.75
寸法L(mm)
250
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法K(mm)
7
寸法W(mm)
12.7
寸法C(mm)
75
寸法C1(mm)
40
Gねじ
MBA-M16
RoHS指令(10物質対応)
対応