スワン
スワンの メガネ・ゴーグル・防災面
スワンの メガネ周辺商品
スワンの ストラップ等 メガネ周辺商品
メガネ用ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39266405
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥672
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
バンド:ナイロン(外側)・ゴム(内側)、パーツ:PVC
トラスコ品番
836-5849
幅(mm)
12
全長(mm)
700
質量(g)
8