神東工業
神東工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
神東工業の セーバーソーブレード
レシプロソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39266439
品番
BCE2312
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
230
トラスコ品番
115-7992
材質
HCS(SK材)
幅(mm)
18
厚さ(mm)
1
質量(g)
30
山数
15
切断能力(mm)パイプ
塩ビ:145
切断能力(mm)木材
145
切断可能 外径(Φmm)
145A
切断能力(mm)合板
145