画像準備中

FMPプランジアーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)400 寸法H(mm)18 注文コード39266516 品番BT50-FMP22-400-63
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は寸法L・寸法Hなど12種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。
仕上げ面のうねりがほとんど出ない。
金型の深い断面に最適。
荒、仕上加工で加工時間の短縮。
高剛性と高速仕様。

寸法D(mm)22 寸法L1(mm)400 寸法L2(mm)362 寸法H(mm)18 寸法D1(mm)60 寸法K(mm)5 寸法W(mm)10 GねじHCB- M10 ×35 寸法L(mm)400 寸法d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする