※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPR-15 フードパックテープ ニチバン 39266518 FPR-15 フードパックテープ ニチバン 39266518

フードパックテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39266518 品番FPR-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
トラスコ品番102-8419 幅(mm)15 厚さ(mm)0.051 質量(g)72 長さ(m)50 基材セロハン テープ種類大巻 粘着剤ゴム系 着色あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39266518
2025-09-25
用途:
写真が紛らしい
飲食業

3本くると思ったら一本だけという
よくよくみたら一本って書いてるので仕方ないですが
写真が紛らしいですね

2人が参考にしています
対象商品:
39266518
2024-03-16
用途:
ビニール袋の端を固定するのに使用
農・林・水産業

ビニール袋の入り口側のあまった5pを折り返し固定するのに使用しています。
以前は、透明のセロハンテープを使っていましたが貼ってある位置がわかりずらかったが
このテープにしてから貼り位置が一目でわかるので好評でした。

対象商品:
39266518
2023-06-18
用途:
テイクアウトお弁当の蓋の固定
サービス業

容易に手で切れて良いと思う。
赤がワンポイントなり良いと思う。

対象商品:
39266518
2024-03-15
用途:
パッケージのテープ
株式会社辰巳 様 (製造業)

使い勝手いいです。最高です。次回も購入予定になっています。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする