42380 ウィル・ステラVHウェットシート SARAYA(サラヤ) 39266554 42380 ウィル・ステラVHウェットシート SARAYA(サラヤ) 39266554

ウィル・ステラVHウェットシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(80枚) 注文コード 39266554 品番 42380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手指・皮ふの清拭・消毒が一度にできる速乾性手指消毒剤含浸不織布です。食事や災害時等の水が使えない時に、介護や看護の前後の手指消毒に、日ごろの感染対策に。【広範囲の抗微生物スペクトル】ウィルス、一般細菌、真菌など 広範囲の微生物に効果のある速乾性のアルコール製剤 ウィル・ステラVHを含浸しています。【3種類の保湿剤を配合】保湿剤として、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに配慮しています。

成分エタノール 用途手指の消毒。 トラスコ品番115-1731 質量(g)345 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果一般生菌、ノンエンベローブウイルスの消毒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39266579
2021-06-04
用途:
外出時
その他業種

消毒ができるウエットシートはすぐアルコールがとんでしまうので、携帯用があると助かります。思ったより大きいサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする