画像準備中

フェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39266561 品番 BT50-FMC25.4-300
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。
荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。

寸法d(Φmm)25.4 寸法L(mm)300 寸法D(mm)70 寸法H(mm)20 寸法K(mm)5 寸法W(mm)9.5 寸法C(mm)- 寸法C1(mm)- GねじHCB-M12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする