SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 液体手指消毒剤
ウィル・ステラVHウェットシート詰替用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80枚)
注文コード
39266563
品番
42381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
エタノール濃度(v/v%)
76.9〜81.4
成分
エタノール
トラスコ品番
115-1732
質量(g)
260
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応