マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
サイドカッタアーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39266604
品番
BT50-SCA25.4-200
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
25.4
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
40
寸法C(mm)
55.6
角度θ(°)
4°
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
6.35
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
32
寸法H3(mm)
25
寸法C1(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応